Buiskabelschoen Zonder inspectiegat
Buisv. kabelschoen vertind zonder inspectiegat
TUBCBLLUG-CU-(J2N)-M12-150SMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Elektrolytisch koperbuis conform EN 13600
- Oppervlak: verzinkt
- Hittebestendig tot +125°C
- Uitvoering: zonder inspectiegat
Datasheets(X)
Voor compressieverbindingen waarvoor geen DIN-compressiekabelschoenen zijn voorgeschreven!
![]() | |
Draaddoorsnede | 150 mm² |
Flensgat | M12 |
Aderdiameter (d1) | 16,5 mm |
Gatdiameter (d2) | 13,2 mm |
Afstand hulsuiteinde - midden van gat (e) | 58 mm |
Hulslengte (a) | 30 mm |
Breedte (b) | 31 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 125 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |