Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Buis-borgpen

Staal verzinkt dikkelaag-gepassiveerd v. buizen
BUISBORGPEN-(DSP)-5,5-D35

Art.-nr. 04720555

EAN 4059608357289

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Buis-borgpen

Art.-nr. 04720555

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Borgpen, staal verzinkt, dikkelaag-gepassiveerd (DSP)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (DSP) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

5,5 mm

Binnendiameter (d2)

35 mm

Lengte (l1)

63 mm

Normering

CS

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie