Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bristle-disc

Bristle-disc
REINIGBORST-BRISTLEDISC-GROEN-K50-D50

Art.-nr. 0673000505
EAN 4038898272977

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het reinigen en verwijderen van coatings of vuil op metalen, beton, natuursteen, hout en kunststof

Uit één stuk gegoten


  • Borsteldraden raken niet los

  • Werkzaamheden kunnen rustig worden uitgevoerd


Unieke, taaie "CUBITRON" (keramische korrel)


Goede schuurprestaties en extreem lange standtijd zonder al te hoge contactdruk



Geschikt voor maximaal 25.000 tpm


Kan worden gebruikt op nagenoeg alle handmachines



Grote en gelijkmatige efficiëntie totdat de gehele schijf volledig is versleten


Kostenbesparend



Sleutelvrije snelwisselsystemen voor Ø 50 mm en Ø 75 mm


Eenvoudige, snelle montage



Geïntegreerde M14 draad voor Ø 115 mm


Geen speciale steunschijf nodig

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van taaie, dikke en dunne afzettingen zoals verf, roest, aanslag, kleefresten, pakkingresten, coatings of vuil op alle soorten metaal, en voor het reinigen van beton, natuursteen, hout en kunststoffen

Diameter (Ø)

50 mm

Gereedschapsopname

3M Roloc-systeem

Kleur

Groen

Korrel

50

Maximaal toerental

25000 t/min

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor borstelschijf

HOUDER-REINIGBORST-50MM-6MM

Met name geschikt voor Roloc Bristle-disc, mini vlies en fiberschuurschijven.