Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Brandvertragend voegafdichtmiddel van acryl

Brandwerende voegenafdichting, acryl
BVAFDICHT-ACRYL-B2-WIT-310ML

Art.-nr. 0893303002

EAN 4065746025287

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandvertragend voegafdichtmiddel van acryl

Art.-nr. 0893303002
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
Kant-en-klare acrylkit voor het dichten van verbindingsvoegen tussen vaste en aangebouwde delen
  • Voor gemakkelijk gebruik op bouwplaatsen

  • Bouwmateriaalklasse B2

  • Neutrale geur

  • Bestand tegen veroudering en weersinvloeden

  • Goed UV-bestendig

  • Kleur: Wit, gelijk aan RAL 9003

  • Halogeenvrij

  • Siliconenvrij
Opmerking
  • De ondergrond moet droog zijn, kunnen worden belast en stof- en vetvrij zijn

Absorberende ondergronden voorbehandelen met verdund afdichtmiddel (één tot vier delen water op één deel brandwerend voegafdichtmiddel van acryl)


  • Het afdichtmiddel mag slechts aan twee zijden hechten

  • Bereken de breedte van de voeg in verhouding tot de diepte van de voeg conform DIN 18540

  • Reinig gereedschappen direct na gebruik met water

Vers aangebracht afdichtmiddel kan met een vochtige doek worden verwijderd.


  • Houd u aan het algemeen bouwkundig testcertificaat ABP nr. P-3786/243/11-MPA BS voor gebruik bij geclassificeerde brandwerende voegen

Algemeen bouwkundig testcertificaat MPA Braunschweig P-3786/243/11-MPA BS

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in systeem J1


  • Voegsysteem A J1


Afdichtingssysteem voor bouwvoegen met lage expansiespanning, F 30 t/m F 90 conform DIN 4102, deel 2

Kleur

Wit

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Inhoud

310 ml

Chemische basis

Acrylaatdispersie

Verpakking

Koker

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Uithardingssnelheid

2 mm/d

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele, droge en vorstvrije ruimte

Dichtheid

1,56 g/cm³

Min. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

-25 °C

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

80 °C

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. huidvormingstijd

10 min

Standvermogen

2 mm

Maximale bewegingsopname (in %)

15 %

Shore-hardheid A

20

Productgewicht (per stuk)

538,750 g

Maximaal massaverlies

16 %

Voorwaarde massaverlies

conform ISO 10563

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie