Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Brandstofjerrycan, 5 l

Brandstofjerrycan 5 liter
JERRYCAN-BRANDSTOF-ZW-5L-2TUITJES

Art.-nr. 0824010067

EAN 4046777045000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandstofjerrycan, 5 l

Art.-nr. 0824010067
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
Met twee tuiten voor benzine en diesel
  • Materiaal voor zwaar gebruik resulteert in bijzonder lage doorlatendheid (geurneutraal)

  • Tuit voor dieselvoertuigen geïntegreerd in de jerrycan (zwart)

  • Rode tuit voor benzine

  • Geschikt voor E10

  • Kindvriendelijk gecertificeerd veiligheidsslot
Opmerking

De uitloopopeningen zijn geschikt voor voertuigen met bescherming tegen tanken van verkeerde brandstof en voldoen dus aan alle huidige eisen.

TÜV-getest fabricaat

HD-PE met UN-goedkeuring volgens ADR/GGVSEB voor het transport van gevaarlijke goederen.


Sinds 1-6-2015 moeten alle brandstofjerrycans (UN/RKK) door de eindgebruiker worden gemarkeerd in overeenstemming met de GHS-/CLP-Verordening.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Kleur

Zwart, Rood

Inhoud

5 l

Breedte

147 mm

Lengte

265 mm

Hoogte

247 mm

Resistent tegen

Brandstof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie