Brandblusser AB Schuim
Brandblusser Schuim 6L, AB
BRANDBLUSSER-6L-SCHUIM
Art.-nr. 0893322011
EAN 4056807831138
		
			
			
				
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
				
			
		
		
				
	
	
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen. 
	
				
Uitsluitend voor bedrijven
		Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draagbare brandblusser - constante-druk-technologie
- Vergrendelbaar, vernikkeld messing drukventiel met hendel als handvat en trekkermechanisme
 - Met testventiel en manometer
 - Blusslang met mondstuk en greep
 - Hoogwaardige stalen container, 2-delig diepgetrokken met riem voor wandsteun
 - 100% druktest
 - Rood RAL 3000
 - Ventiel en brandblusser zijn corrosiegetest (ISO 3768)
 - Hoge veiligheid tegen elektrische systemen (voor 1000 V minimale afstand 1 m)
 - Muurbeugel bij levering inbegrepen
 
		Productinformatie
	
	
		
	
	
		
	Datasheets(X)
Blusmiddel  | Schuim  | 
Drijfgas  | Stikstof  |