Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Brandblusdeken

Brandblusdeken EN 1869-2019
BLUSDEKEN-120X180CM

Art.-nr. 0899525111

EAN 4062856541041

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandblusdeken

Art.-nr. 0899525111
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
120x180 cm
Gewicht 1.5 kg
Goedkeuringen EN 1869-2019

Met deze glasfiber blusdeken valt een brand op eenvoudige wijze in de kiem te smoren, vooral als er geen brandblusser in de buurt is of als deze methode te rigoureus is. De blusdeken is te gebruiken in een bedrijf of kantoor, maar ook thuis. Een blusdeken is een goedkoop, veilig en onderhoudsvrij blusmiddel. De blusdekens zijn tot 500 graden Celsius te gebruiken. De blusdekens zijn conform de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar waar beroepsmatig met vuur gewerkt wordt, is een blusdeken onmisbaar.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

120 cm

Breedte

180 cm

Lengte (open geschoven)

180 cm

Breedte (uitgeklapt)

120 cm

Materiaal

Glasvezel

Kleur

Wit

EN-Norm

1869

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk)

1,500 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie