Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

BoxSok™-dopsleutelbit

BoxSok dopsleutelbit
DOPSLEUTEL-BOXSOK-3/8IN-6KT-SW16

Art.-nr. 071413 51

EAN 4047376312005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
BoxSok™-dopsleutelbit

Art.-nr. 071413 51
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
Speciaal gereedschap voor het monteren van BoxBolt® holle-ruimteplug
  • Het gereedschap zet de kraag van de uitzetmof op zijn plaats en haalt gelijktijdig het tapeind aan met de zeskantbout totdat de mof is uitgezet. De installatietijd wordt aanzienlijk bekort door het gereedschap te gebruiken om meerdere holle-ruimtepluggen in serie in te brengen

  • De aandrijfzijde van het speciale gereedschap heeft een binnenvierkant en de andere zijde heeft de vereiste zeskant voor de verschillende maten inbussleutels
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M10

Sleutelwijdte

16 mm

Buitendiameter

38 mm

Opname

3/8 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie