BoxBolt® holprofielbevestiging Staal, verzinkt, met CE-markering
BoxBolt zeskant staal verzinkt CE
HOLPROFIELBEV-BQ1Z08-(5-26)-ZN-M8-CE

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De mechanische materiaaleigenschappen van de schroeven komen overeen met sterkteklasse 8.8 conform DIN EN ISO 898-1
Overschrijd nooit de toegestane werklasten. Vóór gebruik van holprofielbevestigers moet altijd worden gecontroleerd of de staalconstructie bestand is tegen de vereiste belastingen.
ETA 20/1174
BoxBolt® is een gedeponeerd handelsmerk van Access Technologies Limited, GB.
Datasheets(X)
Voor bevestiging op holprofielen of op andere slecht toegankelijke componenten. De bevestiging is met name geschikt voor toepassingen waarbij het montagepunt maar vanaf één kant toegankelijk is.
De verbinding komt tot stand door het vastdraaien van de schroef en gelijktijdig tegenhouden van de hulskraag, en de daaruit resulterende spreiding van de huls. De aanhaalmomenten kunnen worden toegepast met een momentsleutel. De holprofielbevestiger is uitsluitend goedgekeurd voor eenmalig gebruik!
Wij adviseren voor de montage het speciale gereedschap BoxSokTM.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Schroeflengte (l) | 50 mm |
Sleutelwijdte (S) | 13 mm |
Sleutelwijdte huls (SHü) | 22 mm |
Hulsdiameter (dHÜ) | 13,5 mm |
Kraagdikte (kHü) | 6,4 mm |
Hulslengte (lHü) | 40 mm |
Min./max. klemlengte (lk) | 5-26 mm |
Nominale boordiameter | 14 mm |
Aanhaalkoppel | 25 Nm |
Minimale gatafstand (A) | 35 mm |
Min. randafstand (B) | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!