Box gemengd met servicedoppen
Box gemengd rubberen plug hydr. service 10-delig
SET SERVICE DOPPEN-HYDR-MIX-10ST
Art.-nr. 0866100003
EAN 4065746028745
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Set bevat: 2 x XL, 4 x STANDAARD, 4 x MICRO
- Geen speciaal gereedschap nodig voor installatie
- Afwasbaar en herbruikbaar
- Kan alleen worden toegepast op niet onder druk staande circuits
- Zorg voor bescherming van de omgeving en het systeem door lekkage uit de pijp en verontreiniging door olie en chemische middelen te voorkomen
- De verschillende kleuren kunnen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen circuits met heet water (rood) en koud water (blauw), hydraulische circuits (geel) en water-/motoroliecircuits (groen)
- Ze worden vervaardigd met een siliconenvrij rubbermengsel dat bestand is tegen veel chemische verbindingen, zuren en agressieve media
Datasheets(X)
Kan worden gebruikt in diverse toepassingen: Hydraulisch onderhoud, zwaar gebruik, off shore, bosbouw, constructie, heffen van lasten, transport, sloop, militair, transport, auto's, motorfietsen, landbouw, ketels, radiatoren, sanitair en interne en externe leidingsystemen
![]() | |
Aantal stuks in assortiment of set | 10 st |
Productgewicht (per stuk) | 496,000 g |
Materiaal | Rubber |