Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bovenfrees OF 1100-E

Bovenfreesmachine, OF 1100-E in kunststof koffer
BOVENFREESMACHINE OF 1100-E
OF1100-E

Art.-nr. 07027551
EAN 4024835489744

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige 1100-watt bovenfrees in de 8 mm-klasse met grote precisie, veel werkcomfort en elektronische toerentalregeling.

Voorselectie van toerental met verschillende materialen en frezen


Geribbeld elektronisch keuzewiel



Gelijkmatig goed freespatroon in hout, kunststof en aluminium


Constantelektronica voor consistent toerental



Bescherming van de gebruiker en de motor


Softstart



De stevige handgrepen geven u een betrouwbare grip op de machine


  • Freesdieptevergrendeling op de linkerhandgreep

  • Aan/uit-schakelaar met blokkeerstand op de rechterhandgreep


Gemakkelijk in gebruik


Met rubber beklede handgrepen en laag zwaartepunt



Exact en nauwkeurig plungefrezen


2 freeskorfzuilen in een behuizing van hoogwaardig spuitgietaluminium



Precies


Parallelaanslag met fijnafstelling van 0,1 mm en afzuigadapter



Voor nauwkeurig sjabloonfrezen


In fabriek afgesteld geleidehulssysteem



Eenvoudige afstelling van freesdiepte


met grove instelling en fijninstelling in stappen van 0,1 mm



Voor nauwkeurig werken en snelle freeswissel


Precisiespantang en spindelblokkering



Schoon werken


Linker freeskorfzuil is 360° draaibaar, gepatenteerd stofafzuigsysteem

Opmerking

Voor een effectieve afzuiging adviseren wij de industriële nat- en droogzuiger ISS 45-M en het universele aansluitstuk voor elektrisch gereedschap.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1100 W

Uitgaand vermogen

600 W

Min./max. onbelast toerental

8000-24000 t/min

Slag van freeskorf

55 mm

Freesdiameter

30 mm

Groeffreesdiameter

36 mm

Machinegewicht

3,1 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Bovenfrees OF 1100-E:
Spantang, incl. spanmoer Voor bovenfrees OF 1100-E
1 x
Spantang, incl. spanmoer Voor bovenfrees OF 1100-E

SPANTANG 8MM + MOER OF 750/OF 1100E

Hoeveelheid: 1 x
Parallelaanslag Voor OF 1100-E-geleiderails
1 x
Parallelaanslag Voor OF 1100-E-geleiderails

PARALLELAANSLAG OF 1100-E

Omschrijving: Inclusief fijnafstelling en afzuigadapter incl. geleidestangen
Hoeveelheid: 1 x
Geleidehuls Voor bovenfrees OF 1100-E
1 x
Geleidehuls Voor bovenfrees OF 1100-E

GELEIDEHULS 24MM OF 1100-E

Omschrijving:
24 mm
Hoeveelheid: 1 x
Afsluitkap voor afzuiging bovenfrees
1 x
Afsluitkap voor afzuiging bovenfrees

KAP 326287-00

Hoeveelheid: 1 x
Dubbele steeksleutels
1 x
Dubbele steeksleutels

SLEUTEL 31351301

Hoeveelheid: 1 x
Kunststof koffer Voor routers VAN 1100-E
1 x
Kunststof koffer Voor routers VAN 1100-E

KOFFER-LEEG-(OF1100-E)

Hoeveelheid: 1 x