Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bouw- en industrieslang

CONSTRHOSE-INDHOSE-PROFI-52MM-(GR-C)-20M

Art.-nr. 0886001520

EAN 4053479173290

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bouw- en industrieslang

Art.-nr. 0886001520
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
Made in Germany
  • Zeer licht en flexibel (zelfs in zeer koude omstandigheden)

  • Bestand tegen veroudering en ozon

  • Rot- en schimmelbestendig
Opmerking

De drukspecificaties zijn bestemd voor de slang in zijn geheel, niet alleen voor het flexibele gedeelte en/of de slangkoppeling.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor lichte belasting in de bouw, landbouw en industrie.

Materiaal buitenweefsel

Hoogwaardige polyester garens, rondgeweven in keperweving

Materiaal binnenkern

Hoogwaardig EPDM

Aansluitkoppeling

Storz C

Binnendiameter slang

52 mm

Lengte

20 m

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 60 °C

Bedrijfsdruk

12 bar

Testdruk

18 bar

Berstweerstand

36 bar

Bestand tegen slijtage

Ja

Niet-rottend en onverslijtbaar

Ja

Ozonbestendig

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie