Boutloos garageschapsysteem
GARAGE STELLING 2000X1005X400MM
Art.-nr. 0957582401
EAN 4056807693231
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Functioneel ontwerp
- Geraffineerd ontwerp met twee bandenniveaus en twee opslagniveaus
- Praktische extra vakken en accessoires beschikbaar voor aangepaste uitbreiding
- Het voorgemonteerde frame is eenvoudig in elkaar te zetten zonder dat er extra gereedschap nodig is
Hoog draagvermogen
- Het frame met T-profiel gemaakt van verzinkt plaatstaal maakt het uiterst stabiel en duurzaam
- Met robuuste dieptestangen en steunbalken voor stabiliteit
- Opslagniveaus met een hoog draagvermogen
- Alle aangegeven sectiebreedtes zijn asdiameters
- Buitenmaten: Breedte van basisstelling + 56 mm, breedte van uitbreidingsstelling + 0 mm, stellingdiepte = basisdiepte + 26 mm
- Leeg geleverd
Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.
Datasheets(X)
Ruimtebesparende opslag van zomer- en winterbanden en auto-accessoires, gereedschap en kleine onderdelen in een garage of werkplaats.
Breedte | 1005 mm |
Diepte | 400 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Belasting legbord | 250 kg |
Aantal niveaus | 4 st |
Hoogteraster van legbordniveau | 25 mm |
Veldbelasting | 2000 kg |
Materiaal dragerdeel | Plaatstaal |
Oppervlak van het dragergedeelte | Verzinkt |