Bout voor meubelverbinder SM 10
Bouten voor verbinder SM 10
TB-BOUT-M6-34MM-ZN-(V.VERB-SM10)
Art.-nr. 0683242645
EAN 4056807592497
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Boorafstand (L3) | 34 mm |
Boutlengte (L1) | 38,5 mm |
Boutdiameter | 7 mm |
Boorgatdiameter | 8 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadafmeting (G1) | M6 |
Schroefdraadlengte (L2) | 11 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!