Bout met kop
ISO 2341 staal blank vorm A
GAFFELPEN-ISO2341-A-6X40
Art.-nr. 44126 40
EAN 4052712543210
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dk) | 10 mm |
Kophoogte (k1) | 2 mm |
Afstand bouteinde - midden van gat (le) | 3,2 mm |
Normering | ISO 2341 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | Model A zonder borggat |