Bout met kleine kop DIN 1434, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 1434 staal verzinkt
GAFFELPEN-DIN1434-(A2K)-6X28/1,6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 28 mm |
Kopdiameter (dk) | 9 mm |
Kophoogte (k1) | 1,5 mm |
Afstand bouteinde - midden van gat (le) | 2,5 mm |
Gatdiameter (d2) | 1,6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | Model B met borggat |