Bout met kleine kop DIN 1434, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 1434 staal verzinkt
GAFFELPEN-DIN1434-(A2K)-12X50/4,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 12 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kopdiameter (dk) | 17 mm |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Afstand bouteinde - midden van gat (le) | 5 mm |
Gatdiameter (d2) | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | Model B met borggat |