Borstelband, fijn
Fijne borstelband
BORSTELBAND 23MM FIJN GROEN
Art.-nr. 07033503
EAN 4024835025102
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Niet voor AIu of gegoten aluminium. Geen zandstraaleffect.
Veiligheidsinstructies voor gebruik met het persluchtapparaat DBS 3500:
- 11 mm-banden mogen slechts worden gebruikt bij een werkdruk tot 5,2 bar
- 23 mm-banden mogen slechts worden gebruikt bij een werkdruk tot 6,2 bar
- In beide gevallen mag de contactdruk maximaal 500 g bedragen
Datasheets(X)
De smalle borstelband is speciaal ontworpen voor het verwijderen van verf uit contouren en gebieden met een scherpe rand met een hoek van 90°.
Breedte | 23 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!