Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgveer voor boring, standaarduitvoering, vorm J DIN 472 voor boorgaten, verenstaal, gefosfateerd en geolied

DIN 472 verenstaal, gefosfat. en geolied, type J
BORGRING-V.GAT-DIN472-J-D9X0,8

Art.-nr. 04399
EAN 4011231381338
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
Geschikt voor boringen

9 mm

Geschikt voor groefdiameter

9.4 mm

Outer diameter (d1)

9.8 mm

Oogbreedte (a1)

2.5 mm

Bredd (b1)

1.3 mm

Dikte (s1)

0.8 mm

Material

Verenstaal

Yta

Gefosfateerd

Design

Standaardontwerp

Vorm

J

RoHS-kompatibel

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Seegerringen voor boringen assortiment

ASS-ZEKERINGSRING-DIN472/ST-1050X

SYSTEMKOFFER
1050-delig in systeemkoffer 4.4.1 DIN 472 J, verenbandstaal, gefosfateerd en geolied, diam. 8-30 mm
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie