Borgveer voor boring, standaarduitvoering, vorm J DIN 472 voor boorgaten, verenstaal, gefosfateerd en geolied
DIN 472 verenstaal, gefosfat. en geolied, type J
BORGRING-V.GAT-DIN472-J-D240X5,0
Art.-nr. 0439240
EAN 4024835830867
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor boringen | 240 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 246 mm |
Buitendiameter (d1) | 252 mm |
Oogbreedte (a1) | 14,2 mm |
Breedte (b1) | 14 mm |
Dikte (s1) | 5 mm |
Normering | DIN 472 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Uitvoering | Standaardontwerp |
Vorm | J |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!