Borgtandmoer Vergelijkbaar met DIN 6923 RVS A4 Gleitmo 615 met borgvertanding
FLENSMOER-/TAND-V.DIN6923-A4-(GL615)-M6
Art.-nr. 038700056
EAN 4057709191955
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (h1) | 6 mm |
Flensdiameter (dc) | 14,20 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | DIN 6923 similar |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 80 |
Oppervlakte | Glijlaag |
Uitvoering | Met flens |
Werkingsprincipe van de borging | Vertanding |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Koptype | Zeskantkop met flens |
Spoed | 1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |