Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgtandmoer Vergelijkbaar met DIN 6923 RVS A4 Gleitmo 615 met borgvertanding

FLENSMOER-/TAND-V.DIN6923-A4-(GL615)-M5

Art.-nr. 038700055

EAN 4069215279157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgtandmoer Vergelijkbaar met DIN 6923 RVS A4 Gleitmo 615 met borgvertanding

Art.-nr. 038700055

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M5

Hoogte (h1)

5 mm

Flensdiameter (dc)

11,80 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Normering

DIN 6923 similar

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

80

Oppervlakte

Glijlaag

Uitvoering

Met flens

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

Zeskantkop met flens

Spoed

0,8 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie