Gekartelde borgmoer met borgvertanding Staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 6923 vergel. staal 8 verzinkt borgvertanding
FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (h1) | 16 mm |
Flensdiameter (dc) | 34,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Vertanding |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Spoed | 2 mm |