Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgtandmoer

DIN 6923 roestvast staal A4 Gleitmo 615 borgvertanding
FLENSMOER-/TAND-V.DIN6923-A4-(GL615)-M10

Art.-nr. 0387000510

EAN 4065745343634

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgtandmoer

Art.-nr. 0387000510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vergelijkbaar met DIN 6923 roestvast staal A4 Gleitmo 615 met borgvertanding
Opmerking

DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M10

Hoogte (h1)

10 mm

Flensdiameter (dc)

21,80 mm

Externe aandrijving (s1)

SW15

Normering

DIN 6923 similar

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Glijlaag

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

Zeskantkop met flens

Spoed

1,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie