Borgsysteemschroef Voor steekverbinder
Borgschroef staal zink-nikkel panhead TX
BORGSCHROEF-BALKVERBINDER-M-TX20-4X20/12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Twee verbindingsplaten kunnen tegen heffen met behulp van zelftappende borgsysteemschroeven worden vastgezet.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor verbinders
Typeomschrijving | M |
Nominale diameter | 4 mm |
Lengte | 20 mm |
Koptype | Platkop |
Kopdiameter | 8 mm |
Kophoogte | 3,1 mm |
Interne aandrijving | TX20 |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Kerndiameter | 3,02 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Productgewicht (per stuk) | 2,200 g |