Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgschroef Roestvast staal A2, blank, plugschroefdraad

RVS A2 blank plugschroefdraad AW
VEILIGHEIDSSCHROEF-AW40-A2-7X85

Art.-nr. 026557 85
EAN 4011231315593

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgschroef Roestvast staal A2, blank, plugschroefdraad

Art.-nr. 026557 85

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de stevige bevestiging van afdekschermen, kelderroosters en soortgelijke objecten.



Materiaal:


Roestvast staal A2



Kopvorm:


Sierkop met aandrijving AW 40 en afdichtstop



Met plugschroefdraad



Geschikt voor Würth kozijnplug TYPE WE en WD

Opmerking

Bit 1/4 AW 40 en afdichtstoppen worden in elk pakket bijgeleverd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

7 mm

Lengte (l1)

85 mm

Kopdiameter (dk)

17 mm

Kophoogte (k1)

4,5 mm

Koptype

Sierkop

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Blank

Interne aandrijving

AW 40

Inclusief Borgschroef Roestvast staal A2, blank, plugschroefdraad:
25 x
Afsluitstoppen

SLUITSTOP-VEILIGHEIDSSCHROEF-AW/SIT/TX40

Hoeveelheid: 25 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afsluitstoppen

SLUITSTOP-VEILIGHEIDSSCHROEF-AW/SIT/TX40

x 25 st