Borgring, vorm S Roestvast staal A2
Roestvast staal A2 type S
CONTACTBORGRING-S-A2-36,0X25,6X2,00

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De vorm van de ring zorgt voor een zeer goede borging, niet alleen door het klemmen van de ring maar ook door de schuine vertanding op het contactvlak
Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M24 |
Binnendiameter (d1) | 25,6 mm |
Buitendiameter (d2) | 36 mm |
Hoogte (h1) | 3,1 mm |
Dikte (s1) | 2,0 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | S |