Borgring voor assen zonder groef, vorm KS
Blank staal zonder groef, vorm KS
ASBORGER-VORM-KS-D3,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het begrenzen van axiale speling/bewegingen op assen.
- Overdracht van axiale krachten door het aandrukkende machinedeel.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Bevestiging van schakelaars en indicatielampen, elektrotechnische industrie, kantoormachines, huishoudelijke apparaten, enz.
Geschikt voor assen | 3 mm |
Binnendiameter (d1) | 2,8 mm |
Buitendiameter (d2) | 10 mm |
Dikte (s1) | 0,4 mm |
Aantal punten | 3 st |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | KS |
Geschikt voor | Schachten zonder groef |
Voldoet aan RoHS | Ja |