Borgring, gewelfd, vorm A DIN 128, staal, blank
DIN 128, staal blank, vorm A
WELFVEERRING-DIN128-A-D4,1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alleen geschikt voor schroeven van sterkteklasse ≤ 5.8
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M4 |
Binnendiameter (d1) | 4,1 mm |
Buitendiameter (d2) | 7,6 mm |
Hoogte (h1) | 1,4 mm |
Dikte (s1) | 0,8 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | A |
Normering | DIN 128 |