Borgring
Staal mechanisch verzinkt type HS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 24 mm |
Hoogte (h1) | 3,27 mm |
Dikte (s1) | 3 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Mechanisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9 |
Borgfunctie | Schroefborging |