Borgring VS RVS A2
Roestvast staal A2 type VS
CONTACTBORGRING-VS-A2-10,0X6,4X1,00

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De schotelveerring bereikt een zeer goede frictieborging met tegelijk een mechanische sluiting door de schuine vertanding. Hogere voorspankrachten kunnen worden bereikt door een grotere dikte van de ring
Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning. Voor zwaardere omstandigheden, zoals bij hardere oppervlakken, sleufgaten, schroeven van sterkteklasse 10.9 enz. wordt de versterkte VS-uitvoering aangeraden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M6 |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 10 mm |
Hoogte (h1) | 1,4 mm |
Dikte (s1) | 1,0 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | VS |