Borgring NF E 25511
NF E 25511, RVS A4, vorm M
BORGRING-NFE25511-A4-M-4X10X0,9
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Door het ontbreken van tanden aan de onderzijde dient de NF E 25511 slechts in beperkte mate als contactschijf, omdat contact met het basismateriaal, vooral op gelakte oppervlakken, niet mogelijk is.
Datasheets(X)
Geschikt voor draad | M4 |
Binnendiameter (d1) | 4,40 mm |
Buitendiameter (d2) | 10 mm |
Hoogte (h1) | 1,4 mm |
Dikte (s1) | 0,9 mm |
Normering | NF E 25511 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |