Borgring DIN 7967, RVS A4, blank
DIN 7967 roestvast staal A4 blank
BORGMOER-6K-DIN7967-A4-SW13-M8
Art.-nr. 03088
EAN 4061338638002
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad (D) | M8 |
Hoogte (m1) | 3,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
DIN | 7967 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Productklasse | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |