Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgring DIN 471

DIN 471 verenstaal gefosfateerd zware uitvoering
ASBORGRING-DIN471-AS-42X2,5

Art.-nr. 043842 25

EAN 4024835318761

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgring DIN 471

Art.-nr. 043842 25

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zware uitvoering, verenstaal, gefosfateerd en geolied, voor assen, zware uitvoering
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor assen

42 mm

Geschikt voor groefdiameter

39,5 mm

Binnendiameter (d1)

38,5 mm

Oogbreedte (a1)

7,2 mm

Breedte (b1)

4,5 mm

Dikte (s1)

2,5 mm

Normering

DIN 471

Uitvoering

Zware uitvoering

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie