Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgpen Voor Nova Pro Scala

LOKPIN-SCALA-STONE-FRNLOK-SET

Art.-nr. F102131869

EAN 9003012812785

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgpen Voor Nova Pro Scala

Art.-nr. F102131869

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan worden gebruikt met Nova Pro Scala framehoogtes H90/H122/H186/H250
  • Compatibel met gegroefde centrale vergrendelingsstang SVS3

  • Zijmontage op Nova Pro Scala laden met behulp van zelftappende schroeven

  • Levering omvat 4 borgpennen, zonder schroeven
Opmerking

0650827011253513Wij adviseren het gebruik van een centreerboor (art.nr. ) voor het centreren van de tapbouten (art.nr. ).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Nova Pro Scala-frames kunnen nu met behulp van de centrale vergrendelingsstang SVS3 vergrendelbaar worden gemaakt. Bovendien voorkomt de ladevergrendeling dat meerdere laden tegelijkertijd worden geopend en dat vrijstaande meubels omvallen.

Materiaal

PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

Steen

6 en 8 mm draaistang mogelijk

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om te schroeven

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Centrale vergrendelingsstang SVS3 voor het Nova Pro Scala framesysteem, instelbaar in een raster van 32 mm

CENTLOKROD-SVS3-SCALA-HE15-MS5000
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
MS 5000 Wisselcilinder

MS5000-CYLCORE-ML

Past op alle sloten MS 5000