Borgpen
Staal verzinkt dikkelaag gepassiveerd
VERENDE-BORGPEN-(DSP)-D10-L40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (DSP) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 10 mm |
Binnendiameter (d2) | 39 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |