Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bordestrap Enkel oploopbaar

Alu staande ladder, platf., veiligheidsbnd, eenzij
WURTH BORDESTRAP 1X5 TREDEN

Art.-nr. 0962941005

EAN 4050641578945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bordestrap Enkel oploopbaar

Art.-nr. 0962941005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De Master bordestrap is geschikt voor intensief professioneel gebruik. De bordestrap is voorzien van een zelf ontgrendelend bordes, dat zorgt voor optimaal gebruiksgemak en stabiliteit. De doorlopende beugel heeft een handig opbergbakje.
Opmerking

LET OP! Draagbaar klimmateriaal dient jaarlijks gekeurd te worden!

Al onze trappen voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal en zijn goedgekeurd volgens:


- NEN2484 Draagbaar Klimmateriaal


- EN 131



Warenwet:


In Nederland moeten alle ladders, vouwladders en trappen voldoen aan de Warenwet en Besluit Draagbaar Klimmateriaal. Deze wet biedt een hoger veiligheidsniveau dan de EN131.



EN131:


De EN131 is de Europese norm voor ladders, vouwladders en trappen. Deze norm biedt in Nederland niet voldoende veiligheidsniveau. Derhalve is de Warenwet van toepassing.



NEN 2484:


In Nederland geldt voor professioneel gebruik van ladders en trappen de NEN 2484 en de Warenwet. Ladders en trappen die professioneel worden gebruikt, moeten vanuit veiligheidsoverwegingen sterker en stabieler zijn dan ladders en trappen voor “doe-het-zelf” gebruik. Om te kunnen bepalen hoeveel sterker en stabieler is het verstandig de meest actuele "stand van de techniek" aan te houden Dit is vastgelegd in normen welke zijn overeen gekomen met de diverse marktpartijen. In de Nederlandse norm NEN 2484 is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium/aluminium

Oppervlakte

Aluminium AFWERKING

Aantal treden (inclusief platform)

1 x 5

Lengte

194 cm

Breedte (onder)/breedte (boven)

56/56 cm

Draagvermogen

150 kg

Stahoogte

118 cm

Werkhoogte

293 cm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ladderhulp

LADDERLIMB LADDERHAAK

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie