Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp

Starthulp 12V Li-ion Booster LB 1000
STARTBOOSTER-LIION-LB1000-12V

Art.-nr. 0772150005

EAN 4099618779718

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp

Art.-nr. 0772150005
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
Krachtige 12 V starthulp/booster voor mobiel gebruik in de werkplaats of op de weg.

Kwaliteit, prestaties en design


  • Ingebouwde krachtige accu met een hulpstartvermogen tot 1000 A

  • Voorzien van de veiligste en duurzaamste Li-ion-accutechnologie

  • De overbruggingsmodus biedt een extra power boost voor diep ontladen accu's

  • Robuuste kunststof/rubberen behuizing in een elegant matzwart ontwerp


Intuïtief en gemakkelijk in het gebruik


  • De geïntegreerde draaggreep en klemhouder aan beide zijden zorgen voor maximale draagbaarheid

  • Eenvoudig aan te sluiten dankzij ergonomische klemmen en een kabellengte (inclusief klemmen) van 80 cm

  • Oplaadstatus van de interne accu wordt aangegeven op het LED-display

  • Minimalistisch bedieningspaneel met een eenvoudig ontwerp

  • Geïntegreerde LED-lamp


Veiligheid zonder compromissen


  • Geen brandgevaar dankzij de Li-ion-accu, de brandvertragende behuizing en de interne zekering

  • Het interne ontwerp van de elektronica met meervoudige bescherming zorgt voor een volledig veilige werking
Opmerking

De override-modus moet uiterst voorzichtig worden gebruikt en uitsluitend in uitzonderlijke gevallen, aangezien de vonk- en ompolingsbeveiliging in deze modus worden uitgeschakeld!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigen met een diesel-/benzinemotor en een 12 V-boordsysteem. Geschikt voor alle soorten startaccu's.

Handleiding

1. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact.


2. Sluit de uitgeschakelde volledig opgeladen starthulp aan.


3. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op een massapunt op het voertuig.


4. Schakel de starthulp in en start het voertuig.


5. Schakel indien nodig de override-modus in als de accu van het voertuig te diep ontladen is of het vermogen van de starthulp onvoldoende is.


6. Schakel de starthulp uit en verwijder dan eerst de minpool, gevolgd door de pluspool.


7. Laad de starthulp weer op.

Geschikt voor max. kubieke capaciteit

0 cm³

Accu-/batterij capaciteit

7000 mAh

Maximale stroomsterkte

2000 A

Nominale stroom

1000 A

Draaddoorsnede

21,15 mm²

Breedte x hoogte x diepte

80,5 x 324,5 x 229 mm

Accu/Batterijtype

Li-ion

Accu/batterij vast ingebouwd

Nee

Aantal batterijen

2 st

Materiaal behuizing

ABS/TPE/metaal

Kleur

Grijs, Zwart

Weergave

LCD-scherm met 4 regels

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie