Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp
Starthulp 12V Li-ion Booster LB 1000
STARTBOOSTER-LIION-LB1000-12V
Art.-nr. 0772150004
EAN 4065746732642
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kwaliteit, prestaties en design
- Ingebouwde krachtige accu met een hulpstartvermogen tot 1000 A
 - Voorzien van de veiligste en duurzaamste Li-ion-accutechnologie
 - De overbruggingsmodus biedt een extra power boost voor diep ontladen accu's
 - Robuuste kunststof/rubberen behuizing in een elegant matzwart ontwerp
 
Intuïtief en gemakkelijk in het gebruik
- De geïntegreerde draaggreep en klemhouder aan beide zijden zorgen voor maximale draagbaarheid
 - Eenvoudig aan te sluiten dankzij ergonomische klemmen en een kabellengte (inclusief klemmen) van 80 cm
 - Oplaadstatus van de interne accu wordt aangegeven op het LED-display
 - Minimalistisch bedieningspaneel met een eenvoudig ontwerp
 - Geïntegreerde LED-lamp
 
Veiligheid zonder compromissen
- Geen brandgevaar dankzij de Li-ion-accu, de brandvertragende behuizing en de interne zekering
 - Het interne ontwerp van de elektronica met meervoudige bescherming zorgt voor een volledig veilige werking
 
De override-modus moet uiterst voorzichtig worden gebruikt en uitsluitend in uitzonderlijke gevallen, aangezien de vonk- en ompolingsbeveiliging in deze modus worden uitgeschakeld!
Datasheets(X)
Voertuigen met een diesel-/benzinemotor en een 12 V-boordsysteem. Geschikt voor alle soorten startaccu's.
1. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact.
2. Sluit de uitgeschakelde volledig opgeladen starthulp aan.
3. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op een massapunt op het voertuig.
4. Schakel de starthulp in en start het voertuig.
5. Schakel indien nodig de override-modus in als de accu van het voertuig te diep ontladen is of het vermogen van de starthulp onvoldoende is.
6. Schakel de starthulp uit en verwijder dan eerst de minpool, gevolgd door de pluspool.
7. Laad de starthulp weer op.
Geschikt voor max. kubieke capaciteit  | 0 cm³  | 
Accu-/batterij capaciteit  | 7000 mAh  | 
Maximale stroomsterkte  | 2000 A  | 
Nominale stroom  | 1000 A  | 
Draaddoorsnede  | 21,15 mm²  | 
Breedte x hoogte x diepte  | 80,5 x 324,5 x 229 mm  | 
Accu/Batterijtype  | Li-ion  | 
Accu/batterij vast ingebouwd  | Nee  | 
Aantal batterijen  | 2 st  | 
Materiaal behuizing  | ABS/TPE/metaal  | 
Kleur  | Grijs, Zwart  | 
Weergave  | LCD-scherm met 4 regels  | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!