Boorschroefmachine EHB 32/2.2 R/L
Boorschroefmachine EHB 32/2.2 R/L
ELEC-BOORMACH-(EHB32/2.2R-RL)-VOLDR.SCHR
Art.-nr. 0997676867
EAN 4057708722099
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximale machinebescherming
Softstart, uitschakeling bij thermische belasting en overbelasting
Optimale aanpassing op de schroefdiameter
Momentregeling, toerentalinstelling en constant-toerentalregeling
Bescherming van de gebruiker
Mechanische veiligheidskoppeling
Datasheets(X)
Metaal- en houtbouw, metaalbewerking, machinebouw, fabrieksbouw en voertuigbouw
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1800 W |
Min./max. toerental bij nominale belasting 1e versnelling | 60-140 t/min |
Min./max. toerental bij nominale belasting 2e versnelling | 200-470 t/min |
Max. boordiameter in staal | 32 mm |
Max. boordiameter in aluminium | 60 mm |
Max. boordiameter in hout | 100 mm |
Klemhalsdiameter | 65 mm |
Machinegewicht | 6,4 kg |
Kabellengte | 3,15 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!