Boorschroef, platkop
pias staal verzinkt lenskop AW
SCHROEF-PIAS-BCLK-AW20-(A3K)-4,2X25
ZEBRA PIAS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De montagetijd wordt met ten minste 50% verkort bij gebruik van de boorpunt
- Boren zonder centreren
- Schroefdraadvorming
- Bevestiging
alles in één werkstap
Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal voor dia.4,2 mm, 4,8 mm en 5,5 mm
- Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig.
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
- Ø 4,2 en 4,8 mm:
- Algemene technische goedkeuring Z-14.1-4
- Europese technische goedkeuring ETA-10/0184
Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Soort aandrijving | AW |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 3,45 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 5,2 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 21,5 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 3 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 2 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,5-17,0 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!