Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boorschroef, platkop

pias staal verzinkt lenskop AW
SCHROEF-PIAS-BCLK-AW20-(A3K)-4,2X16
ZEBRA PIAS

Art.-nr. 020642 16
EAN 4038898084853

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Behuizing van gehard staal, gegalvaniseerd blauw gepassiveerd, met boorpunt. Voor het bevestigen van staalprofielen op stalen onderbouwconstructies ≤ 3 mm

De montagetijd wordt met ten minste 50% verkort bij gebruik van de boorpunt


  • Boren zonder centreren

  • Schroefdraadvorming

  • Bevestiging

alles in één werkstap



Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal voor dia.4,2 mm, 4,8 mm en 5,5 mm
Opmerking
  • Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig.

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
  • Ø 4,2 en 4,8 mm:

  • Algemene technische goedkeuring Z-14.1-4

  • Europese technische goedkeuring ETA-10/0184

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Soort aandrijving

AW

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Ondergrond

Staal
Aluminium

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

8 mm

Kophoogte (k1)

3,45 mm

Boorpuntlengte (lp)

5,2 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt

13,5 mm

Interne aandrijving

AW 20

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

3 mm

Max. voor onderbouwdikte

2 mm

Min./max. bevestigingsdikte

1,5-8,0 mm

Goedkeuring

ETA-10/0184

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

x 10 st
AW®-bit

BIT-AW20-LICHTORANJE-5/16IN-L32MM

C 8,0 (5/16")
x 5 st
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
Plastic afdekdop met afdichtlip voor panheadschroef

AFDEKKAP-V.BCLK-R7042-GRYS-D14

Met afdichtlip voor platkopschroeven (platbolkopschroeven)
x 300 st
Plastic afdekdop met afdichtlip voor panheadschroef

AFDEKKAP-V.BCLK-R9011-GRAFIETZWART-D14

Met afdichtlip voor platkopschroeven (platbolkopschroeven)
x 300 st
Plastic afdekdop met afdichtlip voor panheadschroef

AFDEKKAP-V.BCLK-R9016-VERKEERSWIT-D14

Met afdichtlip voor platkopschroeven (platbolkopschroeven)
x 300 st