Boormachine BM 13-XE
BOORMACHINE BM13-XE IN KOFFER
Art.-nr. 07023212
EAN 4056807121024
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudig wisselen van gereedschap met één hand
Automatische spindelvergrendeling
Voorkomt wegglijden van het gereedschap in de boorkop
Snelspanboorkop met enkele kraag, spankrachtvergrendeling en hardmetalen klembek
Defecte kabels kunnen worden vervangen of langere kabels kunnen binnen enkele seconden worden aangesloten
Speciaal aansluitsysteem
Grote betrouwbaarheid en optimale krachtoverbrenging
Volmetalen planetaire tandwielkast
Continue toerentalregeling
Elektronische gasgeefschakelaar met stelwiel
Voorkomt onbedoeld omschakelen
2-standen schakelaar met vergrendeling op de buitenkant van de behuizing.
Schakelaar rechts/links bovenop de behuizing
Onderhoudsdeksel voor eenvoudige vervanging van de koolborstels
Extra vervangende koolborstels in het handvat
Stevige grip, ook bij hoge momenten
Robuuste extra handgreep met diepteaanslag
Robuust en compact
Polyamide behuizing versterkt met glasvezel
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 600 W |
Uitgaand vermogen | 300 W |
Max. toerental bij nominale belasting | 1500 t/min |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-900 / 0-2500 t/min |
Toerental bij nominale belasting 1e versnelling/2e versnelling | 0-520 / 0-1500 t/min |
Boorhouderopname | 1/2 inch x 20 UNF |
Min./max. boorkopspanbereik | 1-13 mm |
Klemhalsdiameter | 43 mm |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Max. boordiameter in aluminium | 16 mm |
Max. boordiameter in zacht hout | 40 mm |
Max. boordiameter in RVS | 13 mm |
Maximale schroefdiameter | 6 mm |
Max. tapboutdiameter | M8 |
Hoekmaat | 32,5 mm |
Lengte x hoogte | 335 x 207 mm |
Machinegewicht | 2,2 kg |
Kabellengte | 4 m |