WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten

WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Boorhamer H 28-MLS Power

Boorhamer H 28-MLS Power
BOORHAMER H28-MLS POWER
MASTER

Art.-nr.: 57082041

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Boorhamer H 28-MLS Power

Art.-nr.: 57082041

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Zeer krachtige boorhamer met actieve trillingsdemping en snelwisselkop. Ideaal voor serieboringen.

Veelzijdige toepassingen


De machine kan via de snelwisselkop in slechts enkele handelingen van SDS worden omgebouwd tot een standaardboorkop.



Zeer snelle boorvoortgang


Met hoge slagkracht



Vermoeiingsvrij werken


Dankzij het beperkte trillingsniveau kan de machine langere tijd worden gebruikt zonder dat er vermoeidheid optreedt.



Universeel


Door de beitelfunctie is de machine tevens geschikt voor corrigerend beitelwerk.



Verlaagt risico van kabelbreuk


Kogeltule aan netvoedingskabel

Toepassingsgebied

Te bewerken materialen: Beton, metselwerk, hout, metaal

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

850 W

Min./max. onbelast toerental

0-1300 omw/min(rpm)

Min./max. toerental bij nominale belasting

0-1300 omw/min(rpm)

Min./max. aantal slagen

0-4000 omw/min(rpm)

Gereedschapopname

SDS plus

Slagenergie

3.2 J

Functies

Beitelfunctie
Verstelbare beitelpositie
Wisselboorhouder
Draairichting rechtsom/linksom
Slagstop voor normaal boren
Gasgeefschakelaar
Vergrendelingsknop voor continu gebruik

Min./max. boordiameter in beton

4-28 mm

Min./max. aanbevolen boorbereik voor optimale prestaties (in beton)

6-18 mm

Max. boordiameter holle kroonboor in metselwerk

68 mm

Machinegewicht

3,1 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Boorhamer H 28-MLS Power:

 
Hoeveelheid
Product
Omschrijving
Duurzame Quadro-L hamerboor, SDS-plus opnameschacht
1 x
Duurzame Quadro-L hamerboor, SDS-plus opnameschacht HAMERBOOR-PLUS-4 SNIJDER-10X160 MM ZEBRA
Omschrijving: Wapeningsbestendige hamerboren met symmetrische, eendelige hoogvast-hardmetalen kop met 4 snijkanten. De kwaliteit en geometrie van het materiaal staan garant voor nauwkeurig en soepel boren.
Hoeveelheid: 1 x
Duurzame Quadro-L hamerboor, SDS-plus opnameschacht
1 x
Duurzame Quadro-L hamerboor, SDS-plus opnameschacht HAMERBOOR-PLUS-4 SNIJDER-D6X160MM ZEBRA
Omschrijving: Wapeningsbestendige hamerboren met symmetrische, eendelige hoogvast-hardmetalen kop met 4 snijkanten. De kwaliteit en geometrie van het materiaal staan garant voor nauwkeurig en soepel boren.
Hoeveelheid: 1 x
Snelspanboorkop
1 x
Snelspanboorkop SNELSPANBOORKOP CYL. BOREN 1-13MM
Art.-nr.: 0702226001
Hoeveelheid: 1 x
SDS boorkop
1 x
SDS boorkop GEREEDSCHAPSHOUDER
Art.-nr.: 0708543076
Hoeveelheid: 1 x
Onderhoudsspray
1 x
Onderhoudsspray MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Omschrijving: Voor het smeren van scharnieren, gereedschaps- en machinebevestigingen
Hoeveelheid: 1 x
ORSYBULL<SUP>®</SUP> koffer
1 x
ORSYBULL® koffer OPBERGKOFFER ORSY BULL 50X39X16CM ORSYBULL
Art.-nr.: 09553300
Omschrijving: ORSYBULL® machinekoffer
Hoeveelheid: 1 x
Duurzame Quadro-L hamerboor, SDS-plus opnameschacht
1 x
Duurzame Quadro-L hamerboor, SDS-plus opnameschacht HAMERBOOR-PLUS-4 SNIJDER-D8X160MM ZEBRA
Omschrijving: Wapeningsbestendige hamerboren met symmetrische, eendelige hoogvast-hardmetalen kop met 4 snijkanten. De kwaliteit en geometrie van het materiaal staan garant voor nauwkeurig en soepel boren.
Hoeveelheid: 1 x
Extra handgreep
1 x
Extra handgreep SP-(AUXILIARY HANDLE)
Hoeveelheid: 1 x
Kofferinlay voor H 28
1 x
Kofferinlay voor H 28 CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)
Hoeveelheid: 1 x