Boor met stofafzuiging Plus M
Boor met stofafzuiging Plus M
HAMERBOOR-ZUIG-PLUS-M-D18-L370-WL250MM
Art.-nr. 0648401837
EAN 4046777218398
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stofvrij boren
- Het boormeel wordt onmiddellijk afgezogen zodra dit wordt gecreëerd
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker
- Verlengt de standtijd
- Het boorgat hoeft niet achteraf te worden gereinigd
- Aanzienlijke beveiliging tegen stof op de bouwplaats
Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd
- De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter
- 12–16 mm: De uit één stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit
- 18-24 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten
Geschikt voor alle standaard, gecertificeerde afzuigkappen van stofklasse M
Flexibele, eendelige rubberen afzuigadapter
Nauwkeurig aanboren
Speciale, zelfcentrerende punt
- Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding
- Alleen voor gebruik met vacuüms van stofklasse M
Datasheets(X)
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
Diameter (Ø) | 18 mm |
Lengte | 370 mm |
Werklengte | 250 mm |
Aantal messen | 4 st |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Rustige loop (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Precisie (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Wapeningssterkte (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |