Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boor met stofafzuiging

Boor met stofafzuiging Max M
HAMERBOOR-ZUIG-MAX-M-D18-L600-WL400

Art.-nr. 0647401860
EAN 4046777218442

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle hamerboor met een uitstekende standtijd en kop met meerdere snijkanten, voor boren en afzuigen in één handeling.

Stofvrij boren


  • Het boormeel wordt onmiddellijk afgezogen zodra dit wordt gecreëerd

  • Beschermt de gezondheid van de gebruiker

  • Verlengt de standtijd

  • Het boorgat hoeft niet achteraf te worden gereinigd

Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd


  • De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter

  • 14–16 mm: De uit één stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit

  • 18-35 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten


Geschikt voor alle standaard, gecertificeerde afzuigkappen van stofklasse M


Flexibele, eendelige rubberen afzuigadapter



Nauwkeurig aanboren


Speciale, zelfcentrerende punt

Opmerking
  • Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Alleen voor gebruik met vacuüms van stofklasse M
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers

  • Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven

  • Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.

  • Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd

Diameter (Ø)

18 mm

Lengte

600 mm

Werklengte

400 mm

Aantal messen

4 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

3 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

3 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie