Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boor- en snijschuim CUT+COOL

Boor- en snijschuim CUT+COOL
CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Art.-nr. 0893050007

EAN 4050641989123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boor- en snijschuim CUT+COOL

Art.-nr. 0893050007
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
Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
  • Goed hechtende snijolieschuim

  • Druppelt niet uit het gebied dat moet worden gesmeerd, dus ook geschikt voor bovenhoofdse werkzaamheden

  • Kan worden afgespoeld met schoon water, daarom is er geen ontvettingswerk met reinigingsmiddelen nodig

  • Zeer goede koelende werking en sterk hechtvermogen

  • Gering verbruik, minimale hoeveelheid kan daarom worden gebruikt voor optimale smering

  • Sterke prestaties dankzij hoge snijsnelheden bij geringe gereedschapsslijtage
Opmerking

Bevat geen zwavel, minerale olie, zware metalen en hars en ook geen vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. Bevat geen stoffen die het benatten van lak verstoren.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Snijolieschuim op basis van ether van hoogwaardig glycol.


Maakt een zuinige bewerking mogelijk met minimale slijtage van gereedschap.

Handleiding

Spuit het smeerpunt kort in - herhaal dit zo nodig. Spoel de productresten af met schoon water om ze te reinigen

Inhoud

400 ml

Verpakking

Spuitbus

Kleur

Geelachtig

Chemische basis

Glycol- en polyglycolether, additieven

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Boor- en snijolie Boor- en snijolie Perfect Boor- en snijpasta Perfect Boor- en snijolie Eco Boor- en snijschuim Snijolie DVGW Koelsmeermiddel Ultra Koelsmeermiddel Ultra HD
Materialen
Staal, gelegeerd staal xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Hooggelegeerd staal xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Gietijzer, grijs gietijzer xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Wolfraamcarbide xx xxx xxx xx xxx x x xx
Non-ferrometaal (koper, messing etc.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titanium x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnesium x xxx xxx xx xxx x x xx
Aluminium, aluminiumlegeringen x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Bewerkingsprocessen
Draaien, automatische draaibanken xx xxx x x x x xx xxx
Boren, verzinken, ruimen xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Diep boren x xxx xxx xx xx x x xx
Zagen xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Draadsnijden xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Schroefdraadvorming, rollen xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Frezen x xxx x xx xx x xxx
Schuren x xxx x x x x xxx xx
Vormen, rollen, buigen x xxx xx xx xx x x xx
Ponsen, fijnponsen x xx xx xx x x x
Brootsen, vertanden x xxx xx xxx xxx x x x
Functies
Basis Minerale olie Minerale olie met synth. ester Minerale olie met synth. ester Synth. ester Glycol en ester Ester Minerale olie Minerale olie
Viscositeit (mm²/s) 12 25 Pasteus 35 n.v.t. 5 66 76
Minimale hoeveelheid smeermiddel
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen
Kan ook boven het hoofd worden gebruikt
Goedgekeurd door DVGW
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
Extreem hoog smerend vermogen
Extreem lange standtijd
Zeer geringe rookontwikkeling
Extreem zuinig in gebruik
Goede kruipeigenschappen
Boorzuurvrij
Laagschuimend
Extreem hoge bacteriologische stabiliteit
Watergevaarklasse 1 1 1 1 2 1 1 1
Formaldehydevrij
Extreem huidvriendelijk (aminevrij)
xxx uitstekende geschiktheid
xx goede geschiktheid
x minder gunstige geschiktheid
⎷ van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie