Boor WRT
Boor voor boorsjabloon, WRT
BOOR V UNIVERSELE BOORMAL WRT900-5X55/30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Slijtvast speciaal staal
- Volhardmetalen snijkanten
- PTFE-coating
- Werkbladverbinder
Te gebruiken in combinatie met boorkop
Datasheets(X)
Lengte | 55 mm |
Diameter | 5 mm |
Spaangroeflengte | 30 mm |
Maximaal toerental | 4000 t/min |
Materiaal | Staal |
Materiaal snijkant | Hardmetaal |
Productgewicht (per stuk) | 12 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!