Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bolkopbout met gleuf W-0231, staal 4.8, verzinkt, met sleuf

W-0231 staal 4.8 verzinkt
SLOTBOUT-4.8-ZG-(A2K)-M8X60

Art.-nr. 02318 60
EAN 4046778632537

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Dankzij de platte kop kan het laadoppervlak volledig worden benut en raken goederen niet beschadigd door boven het oppervlak uitstekende schroefkoppen.


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van zachte materialen (hout, kunststof, etc.) aan metalen buizen, etc., bijvoorbeeld buizenconstructies in vrachtwagens.


Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dk)

19 mm

Kophoogte (k1)

4.4 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Vlakrondkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1.25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie