Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bolkopbout met gleuf W-0231, staal 4.8, verzinkt, met sleuf

W-0231 staal 4.8 verzinkt
SLOTBOUT-4.8-ZG-(A2K)-M8X45

Art.-nr. 02318 45
EAN 4011231284967

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Dankzij de platte kop kan het laadoppervlak volledig worden benut en raken goederen niet beschadigd door boven het oppervlak uitstekende schroefkoppen.


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van zachte materialen (hout, kunststof, etc.) aan metalen buizen, etc., bijvoorbeeld buizenconstructies in vrachtwagens.


Gängtyp x nominell diameter (d1)

M8

Längd (l1)

45 mm

Huvuddiameter (dk)

19 mm

Huvudhöjd (k1)

4.4 mm

Material

Staal

Sterkteklasse

4.8

Yta

Verzinkt

RoHS-kompatibel

Ja

Huvudtyp

Vlakrondkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Drevtyp

Zaagsnede

Internt drev

Zaagsnede

Gängtyp

Metrisch draad

Spoed

1.25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Design

0 - Niet van toepassing

Construction product

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie